Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1200 12/18-13, silber, links (223607)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1200 12/18-13, silber, links (223607)
Produktbild zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1200 12/18-13, silber, links (223607)
Montage Scherenlagerstift
LOGO zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1200 12/18-13, silber, links (223607)
Artikel-Nr.:
     3145-102207610
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     223607
EAN/GTIN:
     9009615232166
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
Fang/Putzschere
Fangschere
MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1200 12/18-13, silber, links (223607)

Mit Sicherheitsschließzapfen, Bandwinkel vormontiert, Scherenlagerstift lose.

Hinweis:
Ab FFB 1401 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.
Von FFB 1401 - 1435 mm wird die Schere Größe 1200 + Zweitschere verwendet.

Weitere Informationen:
Versatz:
13 mm
Überschlag:
18 mm
Größe:
1200
Schließteilbedarf:
1
FFB von - bis:
901 - 1200 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Belastung:
220 kg
Werksnummer:
223607
Falzluft:
12 mm
Richtung:
links
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.