Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 900 12/20-13, weiß, rechts (223652)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 900 12/20-13, weiß, rechts (223652)
Produktbild zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 900 12/20-13, weiß, rechts (223652)
Montage Scherenlagerstift
LOGO zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 900 12/20-13, weiß, rechts (223652)
Artikel-Nr.:
     3145-102207623
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     223652
EAN/GTIN:
     9009615231176
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
Fang/Putzschere
Fangschere
MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 900 12/20-13, weiß, rechts (223652)

Mit Sicherheitsschließzapfen, Bandwinkel vormontiert, Scherenlagerstift lose.

Hinweis:
Ab FFB 1401 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.
Von FFB 1401 - 1435 mm wird die Schere Größe 1200 + Zweitschere verwendet.

Weitere Informationen:
Belastung:
220 kg
Material:
Stahl verkehrsweiß RAL 9016
Versatz:
13 mm
Richtung:
rechts
Überschlag:
20 mm
Falzluft:
12 mm
Größe:
900
Werksnummer:
223652
Schließteilbedarf:
1
FFB von - bis:
671 - 900 mm
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Weitere Suchbegriffe: Fensterscheren, Putzschere, maco fangschere, fang putzschere, Winkelbandschere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 25,98*
€ 35,54*
Lager 3145
20
€ 5,90*
ab € 46,25*
€ 61,37*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.