Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Abdeckkappe Flügelteil f. Anpressverschluss AS, weiß RAL 9016 (41339)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Abdeckkappe Flügelteil f. Anpressverschluss AS, weiß RAL 9016 (41339)
Produktbild zu MACO Abdeckkappe Flügelteil f. Anpressverschluss AS, weiß RAL 9016 (41339)
LOGO zu MACO Abdeckkappe Flügelteil f. Anpressverschluss AS, weiß RAL 9016 (41339)
Artikel-Nr.:
     3145-102208463
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     41339
EAN/GTIN:
     9004186052755
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
maco anpressverschluss
MACO Abdeckkappe Flügelteil f. Anpressverschluss AS, weiß RAL 9016 (41339)

Hinweis: Bei Sonderbestellung Mindestmenge 100 Stück.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
41339
Farbe:
verkehrsweiß RAL 9016
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Marke:
Maco
Material:
Kunststoff
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT | PVC
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3094*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5894*
€ 0,70139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.