Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
02 Baubeschläge
>
Dreh- / Drehkippbeschläge
>
Maco Dk
>
MULTI Zubehör
>
Zubehör Ecklager
>
Winkelbandunterlage
>
Artikel
MACO Unterlage mit 1mm Versatz für Falzecklagerband AS/DTuni, schwarz (40486)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102208471
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
40486
EAN/GTIN:
9004186051314
MACO Unterlage mit 1mm Versatz für Falzecklagerband AS/DTuni, schwarz (40486)
Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Ausführung:
für Falzecklagerband AS/DTuni, mit Stulp, für Beschlagsnut, mit 1 mm Versatz
Material:
Kunststoff schwarz
Werksnummer:
40486
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT
... >
MULTI Zubehör
>
Zubehör Ecklager
>
Winkelbandunterlage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,6574*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1574*
€ 1,37731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9774*
€ 1,16311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8974*
€ 1,06791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8574*
€ 1,02031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8174*
€ 0,97271
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6574*
€ 0,78231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen