Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Abdeckkappe Rahmenteil f. Anpressverschluss AS, titan (40756)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Abdeckkappe Rahmenteil f. Anpressverschluss AS, titan (40756)
Produktbild zu MACO Abdeckkappe Rahmenteil f. Anpressverschluss AS, titan (40756)
LOGO zu MACO Abdeckkappe Rahmenteil f. Anpressverschluss AS, titan (40756)
Artikel-Nr.:
     3145-102208478
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     40756
EAN/GTIN:
     9004186052205
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
maco anpressverschluss
MACO Abdeckkappe Rahmenteil f. Anpressverschluss AS, titan (40756)

Hinweis: Bei Sonderbestellung Mindestmenge 100 Stück.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
40756
Farbe:
titan
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Material:
Kunststoff
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT | PVC
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.