Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO multi-vent Drehkipp-Begrenzer, Stahl weiß (12360)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO multi-vent Drehkipp-Begrenzer, Stahl weiß (12360)
Produktbild zu MACO multi-vent Drehkipp-Begrenzer, Stahl weiß (12360)
LOGO zu MACO multi-vent Drehkipp-Begrenzer, Stahl weiß (12360)
Artikel-Nr.:
     3145-102208727
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     12360
EAN/GTIN:
     9004186323183
Suchbegriffe:
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegrenzung
MACO multi-vent Drehkipp-Begrenzer, Stahl weiß (12360)

für stufenlose Lüftung bei Dreh- und Drehkippfenstern
in Kippstellung von 0 - 100 mm in Drehstellung von 0 - 4 mm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke:
Maco
Oberfläche:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Lüftungssteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
30
€ 5,90*
ab € 15,70*
€ 22,39*
1 Tag
87
€ 9,50*
ab € 21,22*
€ 29,40*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.