Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO NX Dreh-/Kippflügelfalzband P mit Nutführung 12/20-13 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO NX Dreh-/Kippflügelfalzband P mit Nutführung 12/20-13 silber
Produktbild zu ROTO NX Dreh-/Kippflügelfalzband P mit Nutführung 12/20-13 silber
LOGO zu ROTO NX Dreh-/Kippflügelfalzband P mit Nutführung 12/20-13 silber
Artikel-Nr.:
     3145-102210775
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     787388
EAN/GTIN:
     4036263301062
ROTO NX Dreh-/Kippflügelfalzband P mit Nutführung 12/20-13 silber

Für Dreh- oder Kipp-Fenster. In Kombination mit Axerlager P.

Hinweis: Bei Drehflügel nur als unterstützendes Mittelband einsetzen.

Weitere Informationen:
Überschlag:
20 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
787388
Marke:
Roto
System:
ROTO NX
Bandseite:
P
Falzluft:
12 mm
Versatz:
13 mm
Verwendung für:
Holz
Ausführung:
mit Nutführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.