Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Sicherheitskippschließblech SBK.H.13-24.RS, Eurofalz 24 mm, 13V, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Sicherheitskippschließblech SBK.H.13-24.RS, Eurofalz 24 mm, 13V, rechts
Produktbild zu WINKHAUS Sicherheitskippschließblech SBK.H.13-24.RS, Eurofalz 24 mm, 13V, rechts
LOGO zu WINKHAUS Sicherheitskippschließblech SBK.H.13-24.RS, Eurofalz 24 mm, 13V, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102213341
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4940113
EAN/GTIN:
     4026058052897
Suchbegriffe:
Drehkippbeschlag
WINKHAUS Sicherheitskippschließblech SBK.H.13-24.RS, Eurofalz 24 mm, 13V, rechts

Stahlbrücke mit Kunststoff-Unterteil, mit zwei Schrägverschraubungen.

Weitere Informationen:
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Falztiefe:
24 mm
Type:
SBK.H.13-24.RS
Richtung:
rechts
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Einsatzbereich:
Basissicherheit, WK1-, WK2-, RC2-tauglich
Versatz:
13 mm
Werksnummer:
4940113
Falzluft:
12 mm
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.