Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Drehbegrenzer DB.SE.1, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Drehbegrenzer DB.SE.1, silber
Produktbild zu WINKHAUS Drehbegrenzer DB.SE.1, silber
LOGO zu WINKHAUS Drehbegrenzer DB.SE.1, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102213373
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4931390
EAN/GTIN:
     4026058010002
Suchbegriffe:
Drehkippbeschlag
WINKHAUS Drehbegrenzer DB.SE.1, silber

In Verbindung mit Rahmenanbindung RA.DB...SE. Verhindert das seitliche Überschlagen des Flügels.

Der Einsatz des Drehbegrenzers ist abhängig von der Einbausituation, der Größe und dem Gewicht des Fensters.
Der Drehbegrenzer ist zwingend erforderlich wenn:
  • das Flügelgewicht größer als 100 kg und/oder
  • die Flügelfalzbreite größer als 1250 mm und/oder
  • die Laibungstiefe des umgebenden Mauerwerks kleiner als 120 mm ist (DIN EN 13126-8, Punkt 4)


Hinweis:
Bei Elemente, die als Durchgang benutzt werden, ist immer ein Drehbegrenzer und die Flügellagerschiene (unabhängig vom Flügelgewicht) einzusetzen.

Weitere Informationen:
Richtung:
universal
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Type:
DB.SE.1
Werksnummer:
4931390
System:
activPilot Select
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.