Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Rahmenteil RT.DFE-TFE, Schließblech SBS, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Rahmenteil RT.DFE-TFE, Schließblech SBS, silber
Produktbild zu WINKHAUS Rahmenteil RT.DFE-TFE, Schließblech SBS, silber
LOGO zu WINKHAUS Rahmenteil RT.DFE-TFE, Schließblech SBS, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102213467
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4937821
EAN/GTIN:
     4026058066511
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WINKHAUS Rahmenteil RT.DFE-TFE, Schließblech SBS, silber

Adapter für das Duo- oder Trifunktionselement in Standard-Sicherheitsschließblechen SBS, profilneutral.

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Höhenverstellung +/-:
3 mm
Werksnummer:
4937821
Richtung:
universal
Type:
RT.DFE-TFE
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, winkhaus schließblech, lappenschließblech, Drehkippbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.