Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Balkontürschnapper BK, Montage am Rahmenfalz, INTERNOVA/KBE/ROPLASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu WINKHAUS Balkontürschnapper BK, Montage am Rahmenfalz, INTERNOVA/KBE/ROPLASTO
LOGO zu WINKHAUS Balkontürschnapper BK, Montage am Rahmenfalz, INTERNOVA/KBE/ROPLASTO
Artikel-Nr.:
     3145-102213539
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     1793250
EAN/GTIN:
     4026058004872
Suchbegriffe:
Drehkippbeschlag
WINKHAUS Balkontürschnapper BK, Montage am Rahmenfalz, INTERNOVA/KBE/ROPLASTO

Montage am Rahmenfalz.

Lieferumfang:
1 Balkontürschnapper
1 Schnapperbolzen Kunststoff

Weitere Informationen:
Type:
BK
Falzluft:
12 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Werksnummer:
1793250
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
passendes Profilsystem:
Internova 6000 | 70 AD / MD, 76 AD / MD, 88+ | 7001 AD / MD
passender Profilhersteller:
INTERNOVA | KBE | ROPLASTO
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.