Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Stulpplatte SP.R, Stahl verzinkt silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu WINKHAUS Stulpplatte SP.R, Stahl verzinkt silberfärbig
LOGO zu WINKHAUS Stulpplatte SP.R, Stahl verzinkt silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102213638
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     1934201
EAN/GTIN:
     4026058094064
Suchbegriffe:
Drehkippbeschlag
WINKHAUS Stulpplatte SP.R, Stahl verzinkt silberfärbig

Zur Verbindung einer Eckumlenkung mit einem abzulängenden Bauteil, z.B. Getriebe- oder Oberschiene.
Nur im Reparaturfall da keine kraft- und formschlüssige Verbindung mehr gegeben ist.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
1934201
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Type:
SP.R
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
activPilot
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.