Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Zwangsverriegelung ZV-FT, Flügelteil zu Rahmenteil ZV-RT, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Zwangsverriegelung ZV-FT, Flügelteil zu Rahmenteil ZV-RT, silber
Produktbild zu WINKHAUS Zwangsverriegelung ZV-FT, Flügelteil zu Rahmenteil ZV-RT, silber
Skizze zu WINKHAUS Zwangsverriegelung ZV-FT, Flügelteil zu Rahmenteil ZV-RT, silber
LOGO zu WINKHAUS Zwangsverriegelung ZV-FT, Flügelteil zu Rahmenteil ZV-RT, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102213669
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     2359324
EAN/GTIN:
     4026058176906
Suchbegriffe:
Drehkippbeschlag
WINKHAUS Zwangsverriegelung ZV-FT, Flügelteil zu Rahmenteil ZV-RT, silber

Flügelteil zu Zwangsgsverriegelung Rahmenteil ZV-RT, Mittelverschluss für Dreh- und Stulpflügel, bandseitige Montage in der Beschlagsnut, Anpressdruck verstellbar.

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Richtung:
universal
Versatz:
9 und 13 mm
Falzluft:
11 - 14 mm
Werksnummer:
2359324
Type:
ZV-FT
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
activPilot
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
4941347
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.