Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Balkontürschnapper BK.Z-8 mit 8 mm Zapfen, Montage am Stulpflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Balkontürschnapper BK.Z-8 mit 8 mm Zapfen, Montage am Stulpflügel
Produktbild zu WINKHAUS Balkontürschnapper BK.Z-8 mit 8 mm Zapfen, Montage am Stulpflügel
LOGO zu WINKHAUS Balkontürschnapper BK.Z-8 mit 8 mm Zapfen, Montage am Stulpflügel
Artikel-Nr.:
     3145-102213806
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     2446778
EAN/GTIN:
     4026058004766
Suchbegriffe:
Drehkippbeschlag
WINKHAUS Balkontürschnapper BK.Z-8 mit 8 mm Zapfen, Montage am Stulpflügel

Montage am Stulpflügelgetriebe, mit Positionszapfen Ø 8 mm.

Lieferumfang:
1 Balkontürschnapper
1 Schnapperbolzen Kunststoff

Weitere Informationen:
Type:
BK.Z-8
Werksnummer:
2446778
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falzluft:
12 mm
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.