Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Drehlager DL.H.SE.20-9.LS Eurofalz 20, 9V, 130 kg, mit Zapfen, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Drehlager DL.H.SE.20-9.LS Eurofalz 20, 9V, 130 kg, mit Zapfen, links
Produktbild zu WINKHAUS Drehlager DL.H.SE.20-9.LS Eurofalz 20, 9V, 130 kg, mit Zapfen, links
LOGO zu WINKHAUS Drehlager DL.H.SE.20-9.LS Eurofalz 20, 9V, 130 kg, mit Zapfen, links
Artikel-Nr.:
     3145-102213824
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     5086038
EAN/GTIN:
     4026058012174
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
WINKHAUS Drehlager DL.H.SE.20-9.LS Eurofalz 20, 9V, 130 kg, mit Zapfen, links

Zur Aufnahme der Drehlagerschiene DLS.K.SE. Montage im Rahmen, max. Öffnungswinkel 95°.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
5086038
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Falztiefe:
20 mm
Versatz:
9 mm
Richtung:
links
Verwendung für:
Holz
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Type:
DL.H.SE.20-9.Z.LS
Ausführung:
mit Positionszapfen
Falzluft:
12 mm
Belastung:
130 kg
System:
activPilot Select
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Drehkippbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
4931379
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.