Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Service Grundkarton GKT.RC-N.2.20-9.RS, Ü20/9V, FFB 601-1475 mm, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Service Grundkarton GKT.RC-N.2.20-9.RS, Ü20/9V, FFB 601-1475 mm, rechts
Produktbild zu WINKHAUS Service Grundkarton GKT.RC-N.2.20-9.RS, Ü20/9V, FFB 601-1475 mm, rechts
CHECKLISTE für activPilot Servicebeschlag nach DIN 18104-2
Beschlagsmatrix für Überschlag 20 mm, Versatz 13 mm
LOGO zu WINKHAUS Service Grundkarton GKT.RC-N.2.20-9.RS, Ü20/9V, FFB 601-1475 mm, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102213857
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     5044227
EAN/GTIN:
     4026058198342
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
winkhaus grundkarton
grund karton
WINKHAUS Service Grundkarton GKT.RC-N.2.20-9.RS, Ü20/9V, FFB 601-1475 mm, rechts

Lieferumfang:
1 Scherenlager
1 Scherenlagerstift
1 Scherenlagerkappe weiß
1 Scherenlagerkappe braun
1 Ecklager
1 Ecklagerkappe weiß
1 Ecklagerkappe braun
1 Flügellager
1 Flügellagerkappe weiß
1 Flügellagerkappe braun
1 Schere
1 Scherenbandkappe weiß
1 Scherenbandkappe braun
1 Anbohrschutz
1 Flügelheber
2 Abdeckkappen ø 6 mm
5 Stulpplatten
4 Aufläufe

Weitere Informationen:
Werksnummer:
5044227
FFB von - bis:
601 - 1475 mm
Richtung:
rechts
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Versatz:
9 mm
Überschlag:
20 mm
Schließteilbedarf:
1
Falzluft:
12 mm
Belastung:
100 kg
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Type:
GKT.RC-N.2.20-9.RS
System:
activPilot
Variante:
Falzbandausführung
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Drehkippbeschlag, Fensterreparatur, Renovierung, Reparatur, Servicebeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.