Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Service Grundkarton GKT.RC-N.2.20-9.LS, Ü20/9V, FFB 601-1475 mm, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Service Grundkarton GKT.RC-N.2.20-9.LS, Ü20/9V, FFB 601-1475 mm, links
Produktbild zu WINKHAUS Service Grundkarton GKT.RC-N.2.20-9.LS, Ü20/9V, FFB 601-1475 mm, links
CHECKLISTE für activPilot Servicebeschlag nach DIN 18104-2
Beschlagsmatrix für Überschlag 20 mm, Versatz 13 mm
LOGO zu WINKHAUS Service Grundkarton GKT.RC-N.2.20-9.LS, Ü20/9V, FFB 601-1475 mm, links
Artikel-Nr.:
     3145-102213858
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     5044228
EAN/GTIN:
     4026058198359
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
winkhaus grundkarton
grund karton
WINKHAUS Service Grundkarton GKT.RC-N.2.20-9.LS, Ü20/9V, FFB 601-1475 mm, links

Lieferumfang:
1 Scherenlager
1 Scherenlagerstift
1 Scherenlagerkappe weiß
1 Scherenlagerkappe braun
1 Ecklager
1 Ecklagerkappe weiß
1 Ecklagerkappe braun
1 Flügellager
1 Flügellagerkappe weiß
1 Flügellagerkappe braun
1 Schere
1 Scherenbandkappe weiß
1 Scherenbandkappe braun
1 Anbohrschutz
1 Flügelheber
2 Abdeckkappen ø 6 mm
5 Stulpplatten
4 Aufläufe

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Falzluft:
12 mm
FFB von - bis:
601 - 1475 mm
Schließteilbedarf:
1
Werksnummer:
5044228
Überschlag:
20 mm
Type:
GKT.RC-N.2.20-9.LS
Versatz:
9 mm
Belastung:
100 kg
Richtung:
links
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
System:
activPilot
Variante:
Falzbandausführung
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Drehkippbeschlag, Fensterreparatur, Renovierung, Reparatur, Servicebeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.