Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO NX Dreh-/Kippflügelfalzband T mit Nutführung 12/20-13 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO NX Dreh-/Kippflügelfalzband T mit Nutführung 12/20-13 silber
Produktbild zu ROTO NX Dreh-/Kippflügelfalzband T mit Nutführung 12/20-13 silber
LOGO zu ROTO NX Dreh-/Kippflügelfalzband T mit Nutführung 12/20-13 silber
Artikel-Nr.:
     3145-102213955
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     810095
EAN/GTIN:
     4036263379917
ROTO NX Dreh-/Kippflügelfalzband T mit Nutführung 12/20-13 silber

Für Dreh- oder Kipp-Fenster. In Kombination mit Axerlager T.

Hinweis: Bei Drehflügel nur als unterstützendes Mittelband einsetzen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nutführung
Werksnummer:
810095
Verwendung für:
Holz
Marke:
Roto
Überschlag:
20 mm
Bandseite:
T
Versatz:
13 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
System:
ROTO NX
Falzluft:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.