Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Auflauf FR.13/12, Falzluft 12 mm, Versatz 13 mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Auflauf FR.13/12, Falzluft 12 mm, Versatz 13 mm, Kunststoff
Produktbild zu WINKHAUS Auflauf FR.13/12, Falzluft 12 mm, Versatz 13 mm, Kunststoff
LOGO zu WINKHAUS Auflauf FR.13/12, Falzluft 12 mm, Versatz 13 mm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3145-102213999
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     1919967
EAN/GTIN:
     4026058004407
Suchbegriffe:
Drehkippbeschlag
WINKHAUS Auflauf FR.13/12, Falzluft 12 mm, Versatz 13 mm, Kunststoff

Zum Anheben des Flügels beim Schließen. Verdeckt liegend, im Flügelfalz montierbar.
Kein zusätzliches Rahmenteil erforderlich.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
1919967
Falzluft:
12 mm
Versatz:
13 mm
System:
activPilot
Material:
Kunststoff grau
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Type:
FR.13/12
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.