Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO-TRONIC Adapter mit Kontaktgeber, mit 2 Zapfen für Kippverschluss (200906)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO-TRONIC Adapter mit Kontaktgeber, mit 2 Zapfen für Kippverschluss (200906)
Produktbild zu MACO-TRONIC Adapter mit Kontaktgeber, mit 2 Zapfen für Kippverschluss (200906)
LOGO zu MACO-TRONIC Adapter mit Kontaktgeber, mit 2 Zapfen für Kippverschluss (200906)
Artikel-Nr.:
     3145-102214046
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     200906
EAN/GTIN:
     9004186561509
Suchbegriffe:
Kippverschluss
MACO-TRONIC Adapter mit Kontaktgeber, mit 2 Zapfen für Kippverschluss (200906)

Weitere Informationen:
Werksnummer:
200906
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Ausführung:
mit 2 Zapfen, für Kippverschluss
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: Verschlussüberwachung, maco tronic, maco-tronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.