Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Drehband MAMMUT 180 kg, ablängbar, 12/18-13, silber, rechts (223778)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Drehband MAMMUT 180 kg, ablängbar, 12/18-13, silber, rechts (223778)
Produktbild zu MACO MM Drehband MAMMUT 180 kg, ablängbar, 12/18-13, silber, rechts (223778)
LOGO zu MACO MM Drehband MAMMUT 180 kg, ablängbar, 12/18-13, silber, rechts (223778)
Artikel-Nr.:
     3145-102214149
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     223778
EAN/GTIN:
     9009615231282
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MM Drehband MAMMUT 180 kg, ablängbar, 12/18-13, silber, rechts (223778)

Für Beschlagsnut, Bandwinkel und Scherenlagerstift vormontiert, in Kombination mit Scherenlager MAMMUT.

Hinweis:
Über dem maximalen Anwendungsbereich sind zusätzlich Stulpverlängerung bzw. Mittelverschluss zu verwenden.

Weitere Informationen:
Versatz:
13 mm
Überschlag:
18 mm
Falzluft:
12 mm
Werksnummer:
223778
FFB von - bis:
400 - 635 mm
Belastung:
180 kg
Richtung:
rechts
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
System:
MULTI-MATIC
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.