Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU Falzschere, L=200 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU Falzschere, L=200 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu GU Falzschere, L=200 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu GU Falzschere, L=200 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102214430
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     5-21024-20-0-1
EAN/GTIN:
     4015596753892
Suchbegriffe:
Fang/Putzschere
Fangschere
Fensterscheren
Putzschere
GU Falzschere, L=200 mm, Stahl verzinkt

Falzscheren werden bei Kippflügeln eingebaut um ein Herabstürzen des Fensterflügels zu verhindern.

Hinweis: Anwendungsbereiche und Angaben zum Flügelgewicht gültig bei paarweiser Anwendung!
Die Falzschere ersetzt keine Fang- und Putzschere!

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Material:
Stahl verzinkt
Richtung:
universal
Marke:
GU
Verwendung für:
Holz
Falztiefe:
20 mm
Flügelgewicht max.:
20 kg
Falzluft:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: gu putzschere, fang putzschere, Begrenzungsschere, Oberlichtschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.