Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
02 Baubeschläge
>
Oberlichtbeschläge, Fensterantriebe, RWA
>
Oberlichtschnapper
>
Unterlegplatte eckig zu Schließblech
>
Artikel
Unterlegplatte eckig zu Schließblech Stärke 1,5 mm Aluminium weiß RAL 9010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102214451
Hersteller:
ARLU
Herst.-Nr.:
00900002
EAN/GTIN:
5413470016962
Suchbegriffe:
Unterlage Schließblech
Unterlagsplatte Schließblech
Unterlegplatte
Unterlegstücke
Unterlegplatte eckig zu Schließblech Stärke 1,5 mm Aluminium weiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium pulverbeschichtet RAL 9010 reinweiß
Materialstärke:
1,5 mm
passend zu:
Oberlichtschnapper ALU
... >
Oberlichtbeschläge, Fensterantriebe, RWA
>
Oberlichtschnapper
>
Unterlegplatte eckig zu Schließblech
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,50*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schließblech zu Oberlichtschnapper ALU Überschlaghöhe 12,5 mm silber
ARLU
00914101
ab € 3,95*
Sonstiges
Schließblech zu Oberlichtschnapper ALU Überschlaghöhe 15,5 mm silber
ARLU
00917101
ab € 3,99*
Sonstiges
Schließblech zu Oberlichtschnapper ALU Überschlaghöhe 15,5 mm weiß RAL 9010
ARLU
00917601
ab € 4,35*
Sonstiges
Schließblech zu Oberlichtschnapper ALU Überschlaghöhe 3 mm silber
ARLU
00915101
ab € 3,98*
Sonstiges
Schließblech zu Oberlichtschnapper ALU Überschlaghöhe 3 mm weiß RAL 9010
ARLU
00915601
ab € 4,35*
Sonstiges
Schließblech zu Oberlichtschnapper ALU Überschlaghöhe 7 mm silber
ARLU
00916101
ab € 3,99*
Sonstiges
Schließblech zu Oberlichtschnapper ALU Überschlaghöhe 7 mm weiß RAL 9010
ARLU
00916601
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen