Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE FPS Fang- und Putzschere, Größe 2, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GEZE FPS Fang- und Putzschere, Größe 2, Stahl verzinkt
Produktbild zu GEZE FPS Fang- und Putzschere, Größe 2, Stahl verzinkt
Skizze zu GEZE FPS Fang- und Putzschere, Größe 2, Stahl verzinkt
Holz
Holz
Kunststoff
Leichtmetall
LOGO zu GEZE FPS Fang- und Putzschere, Größe 2, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102214487
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     30250
EAN/GTIN:
     4106030302506
Suchbegriffe:
Fang/Putzschere
Fangschere
Fensterscheren
Putzschere
GEZE FPS Fang- und Putzschere, Größe 2, Stahl verzinkt

Zur zusätzlichen Sicherung von Fenstern mit Oberlichtöffner und vertikal eingebauten Kipp-Rechteckfenster.
Pro Fensterflügel werden zwei Fang- und Putzscheren benötigt.
Befestigungsplatten sind nicht enthalten.

Hinweis: Bei ein- oder auswärtsgehenden Kippflügeln müssen lt. Gesetz zusätzlich zum Oberlichtbeschlag Sicherungsscheren vorgesehen werden, welche die Kippbewegung des Flügels nach dem Aushängen der Öffnerschere begrenzen (Fangstellung).
Flügelmaße und Flügelgewicht gültig bei Einhaltung der Anwendungsbereiche lt. Montageanleitung!

Weitere Informationen:
Größe:
2
Material:
Stahl verzinkt
Falztiefe:
18 mm
Falzluft:
11 mm
Marke:
Geze
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Leichtmetall
Flügelgewicht max.:
80 kg
Richtung:
universal
Länge:
310 mm
FFH:
540 - 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: fang putzschere
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,66*
€ 7,29*
2 Tage
13
1
€ 8,50*
ab € 5,05*
€ 7,35*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,54*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 8,75*
Lager 3145
23
1
€ 5,90*
ab € 13,88*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
030253
ab € 2,92*
Zubehör
GEZE
030252
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.