Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU Folge-/Tandemsteuerung FTA 3.1/N inkl. Standard-Gehäuse, Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU Folge-/Tandemsteuerung FTA 3.1/N inkl. Standard-Gehäuse, Kunststoff grau
Produktbild zu HAUTAU Folge-/Tandemsteuerung FTA 3.1/N inkl. Standard-Gehäuse, Kunststoff grau
Skizze zu HAUTAU Folge-/Tandemsteuerung FTA 3.1/N inkl. Standard-Gehäuse, Kunststoff grau
Skizze zu HAUTAU Folge-/Tandemsteuerung FTA 3.1/N inkl. Standard-Gehäuse, Kunststoff grau
LOGO zu HAUTAU Folge-/Tandemsteuerung FTA 3.1/N inkl. Standard-Gehäuse, Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     3145-102214582
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     300976
EAN/GTIN:
     4015915249167
HAUTAU Folge-/Tandemsteuerung FTA 3.1/N inkl. Standard-Gehäuse, Kunststoff grau

Steuerung der logischen Schaltfolgen von Antrieben und Verriegelungsantrieben, mit Anschluss von max. 3 Antrieben mit je 2 A.

Die Folge-/Tandemsteuerung ermöglicht den Betrieb von:
  • einem Antrieb und einer Verriegelung als Folgesteuerung
  • zwei Antrieben im Tandembetrieb
  • zwei Antrieben und einer Verriegelung als Folge-/Tandemsteuerung
  • zwei Antrieben und einer Verriegelung als Folge-/Folgesteuerung

Produktmerkmale:
  • max. Ausgangsstrom: 2 A pro Ausgang
  • min. Ausgangsstrom: 50 mA pro Ausgang
  • Zeitverzögerung im Tandembetriebe: 3 s
  • max. Leitungsquerschnitt: 2,5 mm²
  • Kunststoffgehäuse
  • Abmessung (L x B x H): 96 x 96 x 40 mm


Weitere Informationen:
Type:
FTA 3.1/N
Marke:
Hautau
Anschlussspannung:
24 V
Schutzart:
IP 52
Temperaturbereich:
- 20 bis + 50 °C
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 249,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.