Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1200 12/20-13, silber, rechts (223622)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1200 12/20-13, silber, rechts (223622)
Produktbild zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1200 12/20-13, silber, rechts (223622)
Montage Scherenlagerstift
LOGO zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1200 12/20-13, silber, rechts (223622)
Artikel-Nr.:
     3145-102214587
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     223622
EAN/GTIN:
     9009615232265
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
Fang/Putzschere
Fangschere
MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1200 12/20-13, silber, rechts (223622)

Mit Sicherheitsschließzapfen, Bandwinkel vormontiert, Scherenlagerstift lose.

Hinweis:
Ab FFB 1401 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.
Von FFB 1401 - 1435 mm wird die Schere Größe 1200 + Zweitschere verwendet.

Weitere Informationen:
Falzluft:
12 mm
Größe:
1200
Schließteilbedarf:
1
Belastung:
220 kg
FFB von - bis:
901 - 1200 mm
Überschlag:
20 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Richtung:
rechts
Versatz:
13 mm
Werksnummer:
223622
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 8,50*
ab € 30,07*
€ 40,27*
Lager 3145
1
€ 5,90*
ab € 44,19*
€ 58,30*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.