Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
02 Baubeschläge
>
Oberlichtbeschläge, Fensterantriebe, RWA
>
Bedienelemente für Fensterantriebe und RWA
>
24 V
>
HAUTAU Bedienelemente 24 V
>
Feuertaster FR 900 Si
>
Artikel
HAUTAU RWA Feuertaster FR 900 Si, 24 V, Aufputz, Kunststoff orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102214637
Hersteller:
HAUTAU
Herst.-Nr.:
183476
EAN/GTIN:
4015915131325
Suchbegriffe:
Feuermelder
Handauslösetaster
Rauchmelder
druckknopfmelder
HAUTAU RWA Feuertaster FR 900 Si, 24 V, Aufputz, Kunststoff orange
Feuertaster für die manuellen Alarmauslösung im Brandfall. Nur in Verbindung einer HAUTAU Rauchschaltzentrale (RAZ K).
Produktvorteile:
auswechselbaren Glasscheibe gemäß DIN 14655
absperrbar
Reset-Taste zum Zurücksetzen des Alarms
Kabeleingang von oben
LED-Betriebszustandsanzeigen:
Feueralarm – rot leuchtend
Betrieb OK – grün leuchtend
Störung – gelb leuchtend
Hinweis:
Bei einer RWA-Anlage sind im Treppenhaus mindestens 2 Feuertaster vorgeschrieben!
Lieferumfang:
1 Feuertaster mit Glasscheibe
1 Schlüssel
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Montageart:
Aufputz
Marke:
Hautau
Schutzart:
IP 40
Anschlussspannung:
24 V
B x H x T:
124 x 124 x 35,5 mm
Material:
Kunststoff
Anwendung:
RWA
Type:
Taster
Temperaturbereich:
0 bis + 40 °C
... >
24 V
>
HAUTAU Bedienelemente 24 V
>
Feuertaster FR 900 Si
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 140,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAUTAU Lüftertaster LT, Montageart Unterputz, 24 V, Kunststoff weiß
HAUTAU
219534 + 219852
ab € 134,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen