Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS Design 12L Eurofalz 30mm 13V silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS Design 12L Eurofalz 30mm 13V silber
Produktbild zu MACO Schließteil iS Design 12L Eurofalz 30mm 13V silber
LOGO zu MACO Schließteil iS Design 12L Eurofalz 30mm 13V silber
Artikel-Nr.:
     3145-102214709
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     361099
EAN/GTIN:
     9004186835556
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS Design 12L Eurofalz 30mm 13V silber

Für Sicherheitsschließzapfen, Schrägverschraubung.

Hinweis: Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.

Weitere Informationen:
passend zu:
MULTI
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
System:
MULTI
Versatz:
13 mm
Verwendung für:
Holz
Falzluft:
12 mm
Richtung:
universal
Ausführung:
Design, ohne Verstärkungsringe
Falztiefe:
30 mm
Werksnummer:
361099
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5452*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9552*
€ 4,70669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5852*
€ 4,26639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4752*
€ 4,13549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3252*
€ 3,95699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1852*
€ 3,79039
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5452*
€ 3,02879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.