Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterlüfter
>
Artikel
SIEGENIA Kanal-Set für Fensterlüfter Aeromat midi HY, Kunststoff weiß RAL9016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102214780
Hersteller:
Siegenia-Aubi
Herst.-Nr.:
L4210810-004120
EAN/GTIN:
9002730652734
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
fensterlüfter
SIEGENIA Kanal-Set für Fensterlüfter Aeromat midi HY, Kunststoff weiß RAL9016
Das teleskopierbare Kanal-Set wird für die Montage im Blendrahmen eingesetzt.
Hinweis Schalldämmung:
ohne Schalldämmmodul 41 dB
mit Schalldämmmodul 42 dB
Lieferumfang:
1 Kanalinnenteil
1 Kanalaußenteil
2 Regelklappen
1 Wetterschutz
Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Material:
Kunststoff weiß
Werksnummer:
L4210810-004120
Schalldämmung:
41 - 42 dB
Marke:
Siegenia
Type:
midi HY
System:
AEROMAT
... >
Fensterfalzlüfter
>
Siegenia Aeromat
>
Kanal-Set für Fensterlüfter AEROMAT midi HY
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIEGENIA Aeromat midi HY 3F Fensterlüfter 38 dB, weiß
Siegenia-Aubi
L4210620-004120
€ 107,71*
Sonstiges
SIEGENIA Aeromat midi HY 3F Fensterlüfter 42 dB, mit Schalldämmmodul, weiß
Siegenia-Aubi
L4210660-004120
€ 122,66*
Sonstiges
SIEGENIA Aeromat midi HY Fensterlüfter 38 dB, weiß
Siegenia-Aubi
L4210320-004121
€ 101,54*
Sonstiges
SIEGENIA Aeromat midi HY Fensterlüfter 42 dB, mit Schalldämmmodul, weiß
Siegenia-Aubi
L4210420-004121
€ 115,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.