Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss einbohrbar Rahmenteil, Eurofalz 20 mm 9V (97528)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss einbohrbar Rahmenteil, Eurofalz 20 mm 9V (97528)
Produktbild zu MACO Anpressverschluss einbohrbar Rahmenteil, Eurofalz 20 mm 9V (97528)
LOGO zu MACO Anpressverschluss einbohrbar Rahmenteil, Eurofalz 20 mm 9V (97528)
Artikel-Nr.:
     3145-102214788
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     97528
EAN/GTIN:
     9004186530475
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
MACO Anpressverschluss einbohrbar Rahmenteil, Eurofalz 20 mm 9V (97528)

Hinweis:
Geeignet für POWER, INVISIBLE, TV, MAMMUT, DT und AS.

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz
Marke:
Maco
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falztiefe:
20 mm
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Falzluft:
12 mm
System:
MULTI
Werksnummer:
97528
Versatz:
9 mm
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT | POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6656*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6956*
€ 3,20776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3556*
€ 2,80316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2856*
€ 2,71986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1656*
€ 2,57706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0856*
€ 2,48186
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6656*
€ 1,98206
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
97529
ab € 1,58*
Zubehör
Maco
94089
ab € 1,6656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.