Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUHR Schnapper, Hub 12 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FUHR Schnapper, Hub 12 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu FUHR Schnapper, Hub 12 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu FUHR Schnapper, Hub 12 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu FUHR Schnapper, Hub 12 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu FUHR Schnapper, Hub 12 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102214800
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     VZA1365
EAN/GTIN:
     4033449067255
FUHR Schnapper, Hub 12 mm, Stahl verzinkt

Für verschiedenste Anwendungen.

Weitere Informationen:
Hub:
12 mm
Material:
Stahl verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,91*
€ 18,76*
3 Tage
41
€ 9,50*
ab € 13,32*
€ 18,90*
Lager 3145
50
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 24,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.