Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEGENIA Kanal-Set für Fensterlüfter Aeromat midi HY, Kunststoff schwarz RAL9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIEGENIA Kanal-Set für Fensterlüfter Aeromat midi HY, Kunststoff schwarz RAL9011
Produktbild zu SIEGENIA Kanal-Set für Fensterlüfter Aeromat midi HY, Kunststoff schwarz RAL9011
Maße
Fräßmaße innen
Fräßmaße außen
Einbausituation
Tabelle zu SIEGENIA Kanal-Set für Fensterlüfter Aeromat midi HY, Kunststoff schwarz RAL9011
LOGO zu SIEGENIA Kanal-Set für Fensterlüfter Aeromat midi HY, Kunststoff schwarz RAL9011
Artikel-Nr.:
     3145-102214825
Hersteller:
     Siegenia-Aubi
Herst.-Nr.:
     L4210820-0F8121
EAN/GTIN:
     9002730785258
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
fensterlüfter
SIEGENIA Kanal-Set für Fensterlüfter Aeromat midi HY, Kunststoff schwarz RAL9011

Das teleskopierbare Kanal-Set wird für die Montage im Blendrahmen eingesetzt.

Hinweis Schalldämmung:
ohne Schalldämmmodul 41 dB
mit Schalldämmmodul 42 dB

Lieferumfang:
1 Kanalinnenteil
1 Kanalaußenteil
2 Regelklappen
1 Wetterschutz

Weitere Informationen:
Schalldämmung:
41 - 42 dB
Werksnummer:
L4210820-0V0120
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Material:
Kunststoff schwarz
Marke:
Siegenia
System:
AEROMAT
Type:
midi HY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siegenia-Aubi
L4210620-004120
ab € 81,89*
Sonstiges
Siegenia-Aubi
L4210660-004120
ab € 94,13*
Sonstiges
Siegenia-Aubi
L4210320-004121
ab € 75,56*
Sonstiges
Siegenia-Aubi
L4210420-004121
ab € 86,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.