Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Zwischengetriebe DM -6 mm Falzluft 12 mm Überschlag 20 mm 9V silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Zwischengetriebe DM -6 mm Falzluft 12 mm Überschlag 20 mm 9V silber
Produktbild zu MACO Zwischengetriebe DM -6 mm Falzluft 12 mm Überschlag 20 mm 9V silber
Skizze zu MACO Zwischengetriebe DM -6 mm Falzluft 12 mm Überschlag 20 mm 9V silber
LOGO zu MACO Zwischengetriebe DM -6 mm Falzluft 12 mm Überschlag 20 mm 9V silber
Artikel-Nr.:
     3145-102215066
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     10920
EAN/GTIN:
     9004186431147
Suchbegriffe:
Zwischengetriebe
MACO Zwischengetriebe DM -6 mm Falzluft 12 mm Überschlag 20 mm 9V silber

Mit Vierkantstift.

Hinweis: Für Kunststoff-Fenster auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
- 6 mm
Überschlag:
20 mm
Falzluft:
12 mm
Versatz:
9 mm
Werksnummer:
10920
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Verwendung für:
Holz
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.