Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS Euronut 6/8/4, Falzluft 12 mm, silber (96563)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS Euronut 6/8/4, Falzluft 12 mm, silber (96563)
Produktbild zu MACO Schließteil iS Euronut 6/8/4, Falzluft 12 mm, silber (96563)
LOGO zu MACO Schließteil iS Euronut 6/8/4, Falzluft 12 mm, silber (96563)
Artikel-Nr.:
     3145-102215212
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     96563
EAN/GTIN:
     9004186389127
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS Euronut 6/8/4, Falzluft 12 mm, silber (96563)

Für Sicherheitsschließzapfen, Schrägverschraubung.

Hinweis: Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.

Weitere Informationen:
Falzluft:
12 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Werksnummer:
96563
Falz/Nutausführung:
Euronut 6/8/4
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz
passend zu:
MULTI / SKB-S / SKB-SE / SKB-Z
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6332*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6232*
€ 3,12161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3232*
€ 2,76461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2332*
€ 2,65751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1132*
€ 2,51471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0532*
€ 2,44331
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6332*
€ 1,94351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.