Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss einbohrbar Rahmenteil, Eurofalz 24 mm 13V (357741)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss einbohrbar Rahmenteil, Eurofalz 24 mm 13V (357741)
Produktbild zu MACO Anpressverschluss einbohrbar Rahmenteil, Eurofalz 24 mm 13V (357741)
LOGO zu MACO Anpressverschluss einbohrbar Rahmenteil, Eurofalz 24 mm 13V (357741)
Artikel-Nr.:
     3145-102215251
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     357741
EAN/GTIN:
     9004186701134
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
MACO Anpressverschluss einbohrbar Rahmenteil, Eurofalz 24 mm 13V (357741)

Hinweis:
Geeignet für POWER, INVISIBLE, TV, MAMMUT, DT und AS.

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Werksnummer:
357741
Verwendung für:
Holz
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Falztiefe:
24 mm
System:
MULTI
Versatz:
13 mm
Falzluft:
12 mm
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT | POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6756*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6956*
€ 3,20776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3856*
€ 2,83886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2956*
€ 2,73176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1656*
€ 2,57706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0956*
€ 2,49376
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6756*
€ 1,99396
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
94089
ab € 1,6656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.