Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil Falzluft 12 glatt Eurofalz 20 mm 9V silber (34981)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil Falzluft 12 glatt Eurofalz 20 mm 9V silber (34981)
Produktbild zu MACO Schließteil Falzluft 12 glatt Eurofalz 20 mm 9V silber (34981)
LOGO zu MACO Schließteil Falzluft 12 glatt Eurofalz 20 mm 9V silber (34981)
Artikel-Nr.:
     3145-102215253
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     34981
EAN/GTIN:
     9004186383255
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil Falzluft 12 glatt Eurofalz 20 mm 9V silber (34981)

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Ausführung:
Schrägverschraubung
Versatz:
9 mm
Falzluft:
12 mm
Werksnummer:
34981
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Falztiefe:
20 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz
passend zu:
MULTI / SKB-S / SKB-SE / SKB-Z
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5785*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1085*
€ 1,31912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8885*
€ 1,05732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7885*
€ 0,93832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7585*
€ 0,90262
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7385*
€ 0,87882
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5785*
€ 0,68842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.