Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 20 mm 9V silber (96561)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 20 mm 9V silber (96561)
Produktbild zu MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 20 mm 9V silber (96561)
LOGO zu MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 20 mm 9V silber (96561)
Artikel-Nr.:
     3145-102215260
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     96561
EAN/GTIN:
     9004186388502
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 20 mm 9V silber (96561)

Für Sicherheitsschließzapfen, Schrägverschraubung.

Hinweis: Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.

Weitere Informationen:
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Falzluft:
12 mm
Werksnummer:
96561
Versatz:
9 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falztiefe:
20 mm
Verwendung für:
Holz
System:
MULTI
passend zu:
MULTI / SKB-S / SKB-SE / SKB-Z
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5924*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5224*
€ 3,00166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2124*
€ 2,63276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1124*
€ 2,51376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0124*
€ 2,39476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9624*
€ 2,33526
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5924*
€ 1,89496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.