Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Kantriegel unten, für 4 mm Falzluft, R8, L=170 mm, silber (55409)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Kantriegel unten, für 4 mm Falzluft, R8, L=170 mm, silber (55409)
Produktbild zu MACO Kantriegel unten, für 4 mm Falzluft, R8, L=170 mm, silber (55409)
Stangenausschluss
Fräsung
LOGO zu MACO Kantriegel unten, für 4 mm Falzluft, R8, L=170 mm, silber (55409)
Artikel-Nr.:
     3145-102215421
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     55409
EAN/GTIN:
     9004186434599
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
maco kantriegel
MACO Kantriegel unten, für 4 mm Falzluft, R8, L=170 mm, silber (55409)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Verwendung für:
Holz
Richtung:
universal
Länge:
170 mm
System:
MULTI
Ausführung:
für 4 mm Falzluft
Werksnummer:
55409
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: kantriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.