Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MT Türschnapper für Holz 4 mm Falzluft silber (10944)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MT Türschnapper für Holz 4 mm Falzluft silber (10944)
Produktbild zu MACO MT Türschnapper für Holz 4 mm Falzluft silber (10944)
LOGO zu MACO MT Türschnapper für Holz 4 mm Falzluft silber (10944)
Artikel-Nr.:
     3145-102215424
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     10944
EAN/GTIN:
     9004186451787
Suchbegriffe:
Türschnapper
MACO MT Türschnapper für Holz 4 mm Falzluft silber (10944)

ACHTUNG: Nur mehr eingeschränktes Multi-Trend-Sortiment als Ersatzteile lieferbar!

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz
Werksnummer:
10944
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
System:
MULTI-TREND
Ausführung:
für 4 mm Falzluft, 9 mm Versatz
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.