Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Fenster Drehsperre
>
Artikel
MACO Drehsperre verdeckt 4 mm Falzluft, Versatz 9 mm, sperrbar, silber (10759)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102215425
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
10759
EAN/GTIN:
9004186383637
Suchbegriffe:
Fenster Drehsperre
fenster drehsperre maco
fenster drehsperre
MACO Drehsperre verdeckt 4 mm Falzluft, Versatz 9 mm, sperrbar, silber (10759)
Für MACO Getriebe, wird anstelle des normalen Kippschließteils montiert.
Lieferumfang:
Drehsperre, Falzscherenschlüssel
Weitere Informationen:
Falzluft:
4 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Frästiefe:
18 mm
Fräslänge:
90 mm
Versatz:
9 mm
Werksnummer:
10759
Verwendung für:
Holz
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
... >
Maco Dk
>
MULTI Zubehör
>
Drehsperre verdeckt 4 mm Falzluft, sperrbar
Weitere Suchbegriffe:
drehflügelsperre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MACO Ansteckende f. Drehsperrengehäuse Eurofalz 12L, 9V, 18-20 FT, grau (43747)
Maco
43747
ab € 0,6267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen