Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, rechts, silber (357673)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, rechts, silber (357673)
Produktbild zu MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, rechts, silber (357673)
LOGO zu MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, rechts, silber (357673)
LOGO zu MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, rechts, silber (357673)
Artikel-Nr.:
     3145-102215572
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     357673
EAN/GTIN:
     9004186699516
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS, Falzluft 4 mm, Versatz 13 mm, rechts, silber (357673)

Für Sicherheitsschließzapfen, Schrägverschraubung.

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falzluft:
4 mm
Werksnummer:
357673
Richtung:
rechts
Versatz:
13 mm
Frästiefe:
22 mm
Fräslänge:
90 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz
passend zu:
MULTI / SKB-S / SKB-SE / PAS
Marke:
Maco
Bandseite:
DT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,985*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,145*
€ 3,74255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,775*
€ 3,30225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,655*
€ 3,15945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,465*
€ 2,93335
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.