Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Kantriegel unten links MM-KS, für Beschlagsnut, silber (214446)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Kantriegel unten links MM-KS, für Beschlagsnut, silber (214446)
Produktbild zu MACO MM Kantriegel unten links MM-KS, für Beschlagsnut, silber (214446)
Stangenausschluss
LOGO zu MACO MM Kantriegel unten links MM-KS, für Beschlagsnut, silber (214446)
Artikel-Nr.:
     3145-102215674
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     214446
EAN/GTIN:
     9004186754390
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
maco kantriegel
MACO MM Kantriegel unten links MM-KS, für Beschlagsnut, silber (214446)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Ausführung:
für Beschlagsnut, für Kippschwinge
Werksnummer:
214446
Länge:
170 mm
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
MULTI-MATIC
Richtung:
links
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: kantriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.