Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss, Flügel-und Rahmenteil Holz f. Ü-Dichtung, weiß (21062)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss, Flügel-und Rahmenteil Holz f. Ü-Dichtung, weiß (21062)
Produktbild zu MACO Anpressverschluss, Flügel-und Rahmenteil Holz f. Ü-Dichtung, weiß (21062)
Bohrbild
Montage
LOGO zu MACO Anpressverschluss, Flügel-und Rahmenteil Holz f. Ü-Dichtung, weiß (21062)
Artikel-Nr.:
     3145-102215764
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     21062
EAN/GTIN:
     9004186016818
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
maco anpressverschluss
MACO Anpressverschluss, Flügel-und Rahmenteil Holz f. Ü-Dichtung, weiß (21062)

Bestehend aus Flügel- und Rahmenteil.

Hinweis:
Nicht für vollig verdeckte Beschläge geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss verkehrsweiß RAL 9016
Verwendung für:
Holz
Werksnummer:
21062
Ausführung:
für Überschlagsdichtung
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9346*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5546*
€ 5,41997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1846*
€ 4,97967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0446*
€ 4,81307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8646*
€ 4,59887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6646*
€ 4,36087
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9346*
€ 3,49217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.