Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Stulpflügelgetriebe variabel iS Beschlagsnut FFH 801-1250 mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Stulpflügelgetriebe variabel iS Beschlagsnut FFH 801-1250 mm silber
Produktbild zu MACO MM Stulpflügelgetriebe variabel iS Beschlagsnut FFH 801-1250 mm silber
LOGO zu MACO MM Stulpflügelgetriebe variabel iS Beschlagsnut FFH 801-1250 mm silber
Artikel-Nr.:
     3145-102215933
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     202471
EAN/GTIN:
     9004186598925
Suchbegriffe:
Stulpflügelgetriebe
MACO MM Stulpflügelgetriebe variabel iS Beschlagsnut FFH 801-1250 mm silber

Für Sicherheitsschließzapfen.

Hinweis: Stulpflügelgetriebe für 1 Zapfen nur in Verbindung mit Eckumlenkung variabel mit Spreizhebel (MACO-Artikel 202475) verwendbar.

Weitere Informationen:
FFH von - bis:
801 - 1250 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Größe:
1250
Werksnummer:
202471
Ausführung:
für 1 i.S.-Zapfen, ohne Spreizhebel
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
117
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,64*
1 Tag
68
€ 8,50*
ab € 22,08*
€ 30,36*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
202475
€ 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.