Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 TROCAL/DEKAI silber (354685)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 TROCAL/DEKAI silber (354685)
Artikel-Nr.:
     3145-102215960
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     354685
EAN/GTIN:
     9004186595047
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 TROCAL/DEKAI silber (354685)

Weitere Informationen:
passender Profilhersteller:
TROCAL | DEKAI
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falzluft:
12 mm
passendes Profilsystem:
Confort | Innonova 70.M5 Elegance + Classic | Innonova A3 Classic | Innonova A5 Elegance + Classic | Innonova PP | Dekai (China)
Versatz:
13 mm
Überschlag:
20 mm
Werksnummer:
354685
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7826*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4226*
€ 1,69289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1626*
€ 1,38349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0526*
€ 1,25259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0026*
€ 1,19309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9726*
€ 1,15739
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7826*
€ 0,93129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.