Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Flügellager FL.KA.20-6-20.WS, 100 kg, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Flügellager FL.KA.20-6-20.WS, 100 kg, weiß
Produktbild zu WINKHAUS Flügellager FL.KA.20-6-20.WS, 100 kg, weiß
LOGO zu WINKHAUS Flügellager FL.KA.20-6-20.WS, 100 kg, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102216025
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     2844670
EAN/GTIN:
     4026058025648
Suchbegriffe:
Drehkippbeschlag
WINKHAUS Flügellager FL.KA.20-6-20.WS, 100 kg, weiß

In Kombination mit den Ecklagern EL.K oder EL.KB, mit Anpressdruckverstellung.

Weitere Informationen:
Type:
FL.KA.20-6-20.WS
Belastung:
100 kg
Verwendung für:
Kunststoff
Material:
Stahl verzinkt weiß
Höhenverstellung +/-:
3 mm
Werksnummer:
2844670
Falzluft:
12 mm
Richtung:
universal
Anpressdruck +/-:
1,2 mm
System:
activPilot Concept
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.