Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU HS Griffdämpfer für Hebegetriebeschloss, ab 100kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu GU HS Griffdämpfer für Hebegetriebeschloss, ab 100kg
Produktbild zu GU HS Griffdämpfer für Hebegetriebeschloss, ab 100kg
LOGO zu GU HS Griffdämpfer für Hebegetriebeschloss, ab 100kg
Artikel-Nr.:
     3145-102216093
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     K-19053-00-0-6
EAN/GTIN:
     4015596198761
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
GU HS Griffdämpfer für Hebegetriebeschloss, ab 100kg

Zur Erhöhung der Bediensicherheit bei Flügelgewichten ab 100 kg.

Der Griffdämpfer im Hebegetriebeschloss sorgt für ein kontrolliertes Absenken des Schiebeflügels und verhindert das Zurückschlagen des Drehgriffes.
Der Griffdämpfer kann auch nachträglich schnell und einfach in jedes Standardgetriebe montiert werden.

Hinweis: Auch in Kombination mit GU HS Zugfeder möglich.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
K-19053-00-0-6
Verwendung:
ab 100 kg Flügelgewicht
Type:
GU HS Getriebe-Zubehör
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
pro Stück
€ 8,50*
ab € 70,53*
€ 90,35*
Lager 3145
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 133,06*
€ 165,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 165,89*
€ 197,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 163,32*
€ 194,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 159,19*
€ 189,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 155,28*
€ 184,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 133,06*
€ 158,34
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.