Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L= 890 mm 1V-Zapfen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L= 890 mm 1V-Zapfen silber
Produktbild zu ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L= 890 mm 1V-Zapfen silber
LOGO zu ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L= 890 mm 1V-Zapfen silber
Artikel-Nr.:
     3145-102216249
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     774167
EAN/GTIN:
     4036263284129
Suchbegriffe:
Schiebe-Faltenbeschläge
Stulpflügelgetriebe
ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L= 890 mm 1V-Zapfen silber

Weitere Informationen:
Schließteilbedarf:
1
Werksnummer:
774167
Schutzklasse:
RC 2 N | RC 2
Type:
Patio Alversa
Marke:
Roto
Ausführung:
mit Sicherheitsschließzapfen V
Länge:
890 mm
Ablängbereich:
200 mm
Anwendung:
Parallelschiebe | Kippschiebe
FFH von - bis:
801 - 1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.