Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU Elektro-Oberlichtöffner PRIMAT-E kompakt 195 1-scherig, 230V, Alu weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu HAUTAU Elektro-Oberlichtöffner PRIMAT-E kompakt 195 1-scherig, 230V, Alu weiß
LOGO zu HAUTAU Elektro-Oberlichtöffner PRIMAT-E kompakt 195 1-scherig, 230V, Alu weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102216303
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     239582
EAN/GTIN:
     4015915232190
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
hautau grundkarton
grund karton
HAUTAU Elektro-Oberlichtöffner PRIMAT-E kompakt 195 1-scherig, 230V, Alu weiß

Für die natürliche Lüftung.
Horizontaler, elektrischer Oberlichtöffner in kompakter Bauform. Ein- oder zweischerige Ausführung mit einem Antriebsmotor, inklusive Flügelbock.
Links und rechts verwendbar.

Abmessungen 1-scherig (L x B x H): 520 x 88 x 26 mm
Abmessungen 2-scherig (L x B x H): 1180 x 88 x 26 mm

Hinweis: Bei kraftbetätigten Fenstern gelten die jeweiligen Regeln und Normen.

Kippflügel müssen zusätzlich mit Sicherheitsscheren oder anderen geeigneten Fangeinrichtungen ausgestattet werden, die ein eventuelles Herabfallen des Flügels verhindern.

Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 20
Stromaufnahme:
0,08 A
Material:
Aluminium pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß
Marke:
Hautau
Hub:
190 mm
Richtung:
einwärts | auswärts
Anschlussspannung:
230 V
Montageart:
Rahmenmontage
Temperaturbereich:
0 bis + 70 °C
Zugkraft:
75 N
Zuhaltekraft:
1500 N
Druckkraft:
75 N
Laufzeit:
5 mm/s
Flügelform:
Kippflügel | Klappflügel | Drehflügel
Bauart:
Elektro-Oberlichtöffner
Type:
PRIMAT-E kompakt 195 1-scherig
Weitere Suchbegriffe: E-kompakt 195, Elektrobeschlagsschere, Primat, barrierefrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,80*
€ 673,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,80*
€ 668,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,46*
€ 638,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,62*
€ 613,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,59*
€ 561,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAUTAU
243700
ab € 32,35*
Zubehör
HAUTAU
243688
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.