Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU FL190 Flexibles Gestänge mit Zubehör Rund/Flachbogen L= 400 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU FL190 Flexibles Gestänge mit Zubehör Rund/Flachbogen L= 400 mm weiß
Produktbild zu HAUTAU FL190 Flexibles Gestänge mit Zubehör Rund/Flachbogen L= 400 mm weiß
LOGO zu HAUTAU FL190 Flexibles Gestänge mit Zubehör Rund/Flachbogen L= 400 mm weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102216317
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     175347
EAN/GTIN:
     4015915109850
HAUTAU FL190 Flexibles Gestänge mit Zubehör Rund/Flachbogen L= 400 mm weiß

Mit Zubehör für Rund- und Flachbogenfenster. Für ein- und zweischereige Anlagen. Mindestflügelhöhe 300 mm.
Glasgewicht maximal 30 kg/m².

Hinweis: Wird mit separatem Zubehör auch für Mauernischenübertragung verwendet (ab Länge 700 mm).
Leibungstiefe gilt bei Verwendung als Mauernischenübertragung.

Lieferumfang:
1 Flexibles Gestänge
1 Halterung
6 Führungen
1 Federklemme

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Marke:
Hautau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.